{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1003 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212130 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750204 | |
Número do fabricante | 212130 42/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de cópia 7° positivo 42/6
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
262,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
259,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | 16 mm |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | 15 - 30 grau |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
Modelo da haste | con taladro | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | 42 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |