Fresa de cópia 0° negativo 42/6

N.º do artigo: 212125 42/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 42 mm
Número de arestas de corte Z 6
Modelo da haste com perfuração
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 32 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 74 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 82 mm
Fresas circulares de perfuração ap 2 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,36 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 29,45 mm
Pastilha de corte reversível adequada RD..1003
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 15 - 30 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212125 42/6
EAN/GTIN 4045197192592
Número do fabricante 212125 42/6

Descrição

Ejecución:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade.
  • Reposicionamento contínuo da pastilha de corte reversível em caso de desgaste das arestas de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de cópia 0° negativo 42/6

Fresa de cópia 0° negativo 42/6

sob pedido
Em stock
34 peças em stock
259,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
262,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 6 6
⌀ do orifício de alojamento 16 mm 16 mm
Ângulo de ajuste κ 15 - 30 grau 15 - 30 grau
Comprimento total Ltot. 40 mm 40 mm
Modelo da haste com perfuração com perfuração
⌀ das lâminas DC 42 mm 42 mm
Tipo de produto Fresa de cópia Fresa de cópia

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta