Fresa de cópia 0° negativo, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/7mm

N.º do artigo: 212125 52/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 52 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste com perfuração
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 42 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 94 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 102 mm
Fresas circulares de perfuração ap 2 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,02 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 39,45 mm
Pastilha de corte reversível adequada RD..1003
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 15 - 30 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212125 52/7
EAN/GTIN 4045197192615
Número do fabricante 212125 52/7

Descrição

Versão:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade.
  • Reposicionamento contínuo da pastilha de corte reversível em caso de desgaste das arestas de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de cópia 0° negativo, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/7mm

Fresa de cópia 0° negativo, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/7mm

sob pedido
Em stock
11 peças em stock
306,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
338,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 7 7
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 22 mm
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração Escuadrado; Ramping; Escuadrado
Refrigeração interior sim
Pastilha de corte reversível adequada RD..1003 CPHX 09T3..
Modelo da haste com perfuração con perforación
Tipo de produto Fresa de cópia Fresa copiadora (RD..10)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta