Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo, binário definido: 0,9Nm

N.º do artigo: 211750 0,9
Desconto
12,95 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 72,54 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 819 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário definido Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±15
  • Alojamento de pontas: D 6,3; F 6,3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±15 %
Alojamento de pontas D 6,3; F 6,3
Comprimento total L 107 mm
Comprimento da lâmina 50 mm
binário definido 0,9 Nm
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso longo
Forma de ligação Alojamento de bits 1/4 polegadas
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação predefinido
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação não ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de produto Chave de parafusos dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211750 0,9
EAN/GTIN 4045197594495
Número do fabricante 211750 0,9

Descrição

Versão:

Chave de parafusos dinamométrica com cabo em T bicomponente antiderrapante. O binário é fixo. Alojamento com ímanes permanentes.

Função:

Se o binário for alcançar, a chave de parafusos solta-se de forma audível e percetível. A ativação de longo curso indica claramente ao utilizador que o valor definido foi alcançado.

Vantagem:

Em conjunto com pontas de 1/4 polegadas com haste C 6,3 ou E 6,3, por exemplo, ponta Torx Plus® n.º 674252. Ideal para fixação exata de pastilhas de corte reversíveis com o binário especificado.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

Fornecido sem ponta.
A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta