{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de aperto | Aperto à direita | |
Precisão de medição do binário | ±10 % | |
Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | |
Comprimento total L | 107 mm | |
Comprimento da lâmina | 50 mm | |
binário definido | 4,2 Nm | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso longo | |
Forma de ligação | Alojamento de bits 1/4 polegadas | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | predefinido | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | não ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo de produto | Chave de parafusos dinamométrica |
Número do artigo | 211750 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197643872 | |
Número do fabricante | 211750 4,2 |