{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
para ⌀ de cabeça de corte D | 10 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ exterior d1 | 9,8 mm | |
Projeção medida A | 47 mm | |
Comprimento útil L1 | 21 mm | |
binário de aperto recomendado | 5 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 210580 10 | |
EAN/GTIN | 4045197522856 | |
Número do fabricante | 210580 10 |