{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
para ⌀ de cabeça de corte D | 20 mm | |
Alojamento | Haste Weldon | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ exterior d1 | 19,8 mm | |
Comprimento total L | 130 mm | |
Comprimento útil L1 | 72 mm | |
binário de aperto recomendado | 25 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo |
210567 20
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197557827
Copiar |
|
Número do fabricante |
210567 20
Copiar |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |