{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
para ⌀ de cabeça de corte D | 16 mm | |
Alojamento | Haste cilíndrica | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ exterior d1 | 15,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ da haste DS h6 | 20 mm | |
binário de aperto recomendado | 15 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 210550 16 | |
EAN/GTIN | 4045197522603 | |
Número do fabricante | 210550 16 |