{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 25 mm | |
Tipo | HB7730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D na fresagem de cópia | |
Refrigeração interior | não | |
Tamanho do alojamento | 24 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 32 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 19 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. em aço < 60 HRC | 0,75 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 60 HRC | 0,1 mm | |
Comprimento livre | 32 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210370 25 | |
EAN/GTIN | 4045197543172 | |
Número do fabricante | 210370 25 |