{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 12 mm | |
Tipo | HB7730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D na fresagem de cópia | |
Refrigeração interior | não | |
Tamanho do alojamento | 12 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 16 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 9 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. em aço < 60 HRC | 0,4 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 60 HRC | 0,05 mm | |
Comprimento livre | 16 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210370 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523471 | |
Número do fabricante | 210370 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Cabeça de fresagem de cópia, maquinagem dura 12
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
86,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
77,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
86,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
alojamento adequado | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Ângulo espiral | 15 grau | 32 grau | 30 grau |
Tipo | H | W | N |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal, inclinado e vertical | horizontal e inclinado |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | 0,05×D na fresagem de cópia |