{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 16 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05 × D en canteado | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Refrigeração interior | no | |
Tamanho do alojamento | 16 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 56 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 48 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,32 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 210344 16 | |
EAN/GTIN | 4045197722355 | |
Número do fabricante | 210344 16 |