Cabeça de fresagem TPC com quebra-cavacos 3×D 10

N.º do artigo: 210344 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D f8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de arestas de corte Z: 5
  • Ângulo espiral: 45

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
⌀ das lâminas D 10 mm
Tipo HB730
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de arestas de corte Z 5
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05 × D en canteado
Estratégia de maquinagem TPC
Refrigeração interior no
Tamanho do alojamento 10 mm
alojamento adequado GARANT TopCut
Comprimento da cabeça l 35,5 mm
Comprimento da lâmina L2 30 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em aço < 900 N/mm2 0,045 mm
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210344 10
EAN/GTIN 4045197722331
Número do fabricante 210344 10

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
Aço < 55 HRC
H
50
Aço < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Cabeça de fresagem especialmente concebida para utilização em TPC.

Nota:

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.
Os valores de corte para a fresagem convencional encontram-se no manual de maquinagem n.º 110020.
ae máx. = 0,08×D para o processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta