{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de cabeça de corte D | 12 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Tamanho do alojamento | 12 mm | |
Comprimento da cabeça l | 16 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 9 mm | |
Raio de programação Rp | 2,205 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. em aço < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Raio do canto | 1,8 mm | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Modelo da haste | GARANT TopCut | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210310 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523266 | |
Número do fabricante | 210310 12 |