Cabeça de fresagem em toro com refrigeração interna 10

N.º do artigo: 210310 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D h10 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de arestas de corte Z: 5
  • Ângulo espiral: 45

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de cabeça de corte D 10 mm
Tipo HB730
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de arestas de corte Z 5
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
Tamanho do alojamento 10 mm
Comprimento da cabeça l 13 mm
Comprimento da lâmina L2 7,5 mm
Raio de programação Rp 1,838 mm
profundidade máxima de corte ap máx. em aço < 900 N/mm2 0,5 mm
Raio do canto 1,5 mm
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,4 mm
Modelo da haste GARANT TopCut
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210310 10
EAN/GTIN 4045197523259
Número do fabricante 210310 10

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
Aço < 55 HRC
H
50
Aço < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

É essencial respeitar ap máx! A recomendação de uso (vc e fz) também se aplica a ap máx.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta