{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | Diamante | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,005 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Haste | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 4,5 mm | |
Raio de corte R1 | 0,3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,91 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em grafite | 0,035 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite | 0,035 mm | |
Fator de correção ap corr | 0,8 | |
Anel colorido | negro | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 209726 3X25 | |
EAN/GTIN | 4045197919342 | |
Número do fabricante | 209726 3X25 |