Fresa toroidal de MDI R1 0,3 1,5X25

N.º do artigo: 209726 1,5X25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC × L1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Número de dentes Z: 2
  • Ângulo espiral: 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1,5 mm
Revestimento Diamante
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,005
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 1,5 mm
Raio de corte R1 0,3 mm
Projeção L1 incl. exposição 25 mm
⌀ de exposição D1 1,44 mm
Comprimento total L 60 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço fz para corte de bordas em grafite 0,025 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite 0,025 mm
Fator de correção ap corr 0,12
Anel colorido preto
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 209726 1,5X25
EAN/GTIN 4045197919106
Número do fabricante 209726 1,5X25

Tabela de aplicação

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafite
N
340
Híbridos
N
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com revestimento de diamante cristalino sp3. Para as máximas exigências de desempenho e precisão em compósitos de fibra, PRFV, PRFC e grafite. As tolerâncias extremamente limitadas garantem máxima precisão. Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla. Ângulo de transição α = 16°.
Tolerâncias:
  • Raio de corte: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ de exposição: D1 = 0/-0,01 mm

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução ap!
Valores para:
Cópia: ap = 0,10×D×ap corr
Rebordeamento: ap = 0,20×D×ap corr
Para calcular a velocidade de avanço vf, utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)!
P. ex: vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/d] × z

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta