{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | Diamante | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 28 mm | |
Área de corte tracionante LA | 14 mm | |
Comprimento total L | 85 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em GFK CFK | 0,07 mm | |
Anel colorido | preto | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 209517 8 | |
EAN/GTIN | 4045197468314 | |
Número do fabricante | 209517 8 |