{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | diamante | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5 × D en canteado | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 21 mm | |
Área de corte tracionante LA | 10 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em GFK CFK | 0,06 mm | |
Anel colorido | negro | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 209517 6 | |
EAN/GTIN | 4045197468307 | |
Número do fabricante | 209517 6 |