{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 7,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,05 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,25×L2 ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Fresagem de chanfros | avançar e recuar 45 | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
L4 +0,5 | 98 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Forma | achatado | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208180 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197465481 | |
Número do fabricante | 208180 7,8 |