Rebarbadora de MDI para a frente e para trás 3

N.º do artigo: 208180 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 161 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: ±0,05
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal ±0,05
Número de dentes Z 4
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,25×L2 ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Fresagem de chanfros avançar e recuar 45
L2 +0,5 2 mm
L4 +0,5 10 mm
⌀ D1 +0,05 2,2 mm
Comprimento total L 75 mm
Forma pontiagudo
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Tipo de produto Rebarbadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 208180 3
EAN/GTIN 4045197198358
Número do fabricante 208180 3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
115
Alumínio > 10% Si
N
70
Aço < 500 N/mm²
P
65
Aço < 750 N/mm²
P
65
Aço < 900 N/mm²
P
40
Aço < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Haste extra comprida.
Peça de cabeça duplamente retificada com ângulo de 45°.

Aplicación:

Para rebarbamento para a frente e para trás e chanfradura, mesmo em locais de difícil acesso.
Excelente para trabalhos de contorno.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta