{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 2,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância do contorno de raio | ± 0,05 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5 × r en canteado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ pequeno D3 | 7 mm | |
⌀ grande D2 | 12 mm | |
L2 +0,5 | 8 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Fresagem de raios | hacia delante y hacia atrás | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa mango cil. |
Número do artigo | 208170 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197457219 | |
Número do fabricante | 208170 2,5 |