{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio r | 0,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância do contorno de raio | ±0,05 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×r ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ pequeno D3 | 7 mm | |
⌀ grande D2 | 8 mm | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Fresagem de raios | avançar e recuar | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa com encabadouro |
Número do artigo | 208170 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197198419 | |
Número do fabricante | 208170 0,5 |