{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 5,9 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Fresagem de chanfros | 30 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 60 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208137 6 | |
EAN/GTIN | 4045197859143 | |
Número do fabricante | 208137 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI 60° 6
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
18,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
799 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 185 peças em stock
18,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
350 peças em stock
35,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | não | não | no | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | 120 grau | 90 grau | 90 grau | 60 grau | 30 grau |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Medida S | 5,9 mm | 3,4 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 5,9 mm | 11,2 mm |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |