{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 1,9 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Fresagem de chanfros | 30 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 60 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208137 2 | |
EAN/GTIN | 4045197859112 | |
Número do fabricante | 208137 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rebarbadora de MDI 60° 2
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
15,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
641 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
573 peças em stock
15,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
26,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sin | sem | sem | sem |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | 120 grau | 90 grau | 90 grau | 60 grau | 30 grau |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Tolerância da haste | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ das lâminas DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fresagem de chanfros | 30 grau | 60 grau | 45 grau | 45 grau | 30 grau | 15 grau |