{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 8,5 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208111 12 | |
EAN/GTIN | 4045197199744 | |
Número do fabricante | 208111 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rebarbadora de MDI 90° 12
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
37,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
56,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
56,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
37,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
56,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
57,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 74 mm | 83 mm | 83 mm | 74 mm | 83 mm | 83 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
Medida S | 8,5 mm | 8,5 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 8,5 mm | 11,9 mm |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Fresagem de chanfros | 45 grau | 45 grau | 30 grau | 30 grau | 45 grau | 30 grau |