{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Medida S | 7 mm | |
Comprimento total L | 67 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Fresagem de chanfros | 45 grau | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | sem | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Tipo de produto | Rebarbadora |
Número do artigo | 208111 10 | |
EAN/GTIN | 4045197199737 | |
Número do fabricante | 208111 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rebarbadora de MDI 90° 10
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
390 peças em stock
39,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
39,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
39,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
39,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 60 grau | 60 grau | 45 grau | 60 grau |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | verde |
Comprimento total L | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 72 mm | 72 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Fresagem de chanfros | 45 grau | 45 grau | 30 grau | 30 grau | 45 grau | 30 grau |