{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 9 mm | |
Raio R | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207280 5 | |
EAN/GTIN | 4045197127501 | |
Número do fabricante | 207280 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de ponta esférica de MDI HPC 5
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
61,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
24,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
65,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
307 peças em stock
23,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Raio R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tipo | H | N | H | N |