{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 14 mm | |
Raio R | 5 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,062 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 | 0,071 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207280 10 | |
EAN/GTIN | 4045197127549 | |
Número do fabricante | 207280 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de ponta esférica de MDI HPC 10
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
102,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
44,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
110,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
281 peças em stock
43,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Raio R | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Tipo | H | N | H | N |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |