{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,03×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h5 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,7 mm | |
Raio R | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 10 mm | |
⌀ de exposição D1 | 1,4 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207176 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858320 | |
Número do fabricante | 207176 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa esférica de MDI 260° 2
sob pedido
Em stock
321 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
24,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
33,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 319 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,03×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,03×D na fresagem de cópia |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Raio R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h5 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h5 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |