{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,03×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h5 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 8,7 mm | |
Raio R | 5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 50 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,1 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 | 0,062 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207176 10 | |
EAN/GTIN | 4045197858382 | |
Número do fabricante | 207176 10 |