{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Raio R | 4 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207155 8 | |
EAN/GTIN | 4045197126573 | |
Número do fabricante | 207155 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de ponta esférica de MDI 8
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
33,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
80,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
86,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
31,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | vermelho | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Raio R | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |