{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Raio R | 8 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,113 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207155 16 | |
EAN/GTIN | 4045197126603 | |
Número do fabricante | 207155 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de ponta esférica de MDI 16
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
135,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
267,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
287,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
130,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | vermelho | sem |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |