{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,03×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Raio R | 3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 94 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,5 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,06 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207092 6 | |
EAN/GTIN | 4045197849830 | |
Número do fabricante | 207092 6 |