{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 10 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,03 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206422 20/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197599377 | |
Número do fabricante | 206422 20/1,0 |