Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 10/1,0

N.º do artigo: 206422 10/1,0
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • 0,01 € /pçs.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 25 mm
Raio de corte R1 1 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,019 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206422 10/1,0
Copiar
EAN/GTIN 4045197599308
Copiar
Número do fabricante 206422 10/1,0
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
170
Aço < 50 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
170
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
170
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
145
Aço < 65 HRC
adequado para / [m/min]
H
Código de ISO:
100
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 
Ar
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.
Dimensões conforme DIN 6527 e espiral de 45°.

Vantagem:

Para fresagem cilíndrica como acabamento (corte frontal apenas com profundidades de corte reduzidas).

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person