{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Ni-based | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em Inconel® | 0,03 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | rosa | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206373 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406565381 | |
Número do fabricante | 206373 6/0,5 |