{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Ni-based | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 8 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 49 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 61 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,8 mm | |
Comprimento total L | 111 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em Inconel® | 0,06 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206373 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406565473 | |
Número do fabricante | 206373 16/2,0 |