{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206359 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943293 | |
Número do fabricante | 206359 6/2,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 6/2,0
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
50,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
48,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
59,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
61,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
79,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
329 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,1×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 13 mm |
Tipo | N | W | H | W | W | N |
Raio de corte R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tipo de produto | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa toroidal |