{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 7 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 44 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,5 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,034 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206071 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197766410 | |
Número do fabricante | 206071 6/2,0 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI 6/2,0
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
79,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
48,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
59,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
61,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
44,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
50,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM | MDI | VHM | VHM | MDI |
Raio de corte R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa toroidal | Fresa tórica | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa tórica |