Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC/R1: 8/2,5mm

N.º do artigo: 206348 8/2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 21 mm
Raio de corte R1 2,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 25 mm
⌀ de exposição D1 7,7 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206348 8/2,5
EAN/GTIN 4045197859761
Número do fabricante 206348 8/2,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho.
Para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para aços até aprox. 1100 N/mm2.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ D<sub>C</sub>/R<sub>1</sub>: 8/2,5mm

Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC/R1: 8/2,5mm

sob pedido
Em stock
90 peças em stock
54,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
78,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
75,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
64,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
64,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
58,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior não não não não no no
⌀ das lâminas DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Comprimento da lâmina Lc 21 mm 9 mm 16 mm 16 mm 16 mm 21 mm
Ângulo espiral 35 grau 30 grau 38 grau 40 grau 40 grau 42 grau
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Raio de corte R1 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Divisão das lâminas desigual desigual desigual desigual desigual desigual

Da mesma série "Pro Inox" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta