{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 21 mm | |
Raio de corte R1 | 3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,7 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206348 8/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197859778 | |
Número do fabricante | 206348 8/3,0 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC/R1: 8/3,0mm
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
54,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
75,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
64,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
64,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
58,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de exposição D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,7 mm |
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | VHM | MDI | MDI |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | e8 | h10 | h10 | e8 |
Raio de corte R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |