Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 12/2,5

N.º do artigo: 206348 12/2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Raio de corte R1 2,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 36 mm
⌀ de exposição D1 11,6 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,062 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206348 12/2,5
EAN/GTIN 4045197859884
Número do fabricante 206348 12/2,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho.
Para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para aços até aprox. 1100 N/mm2.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 12/2,5

Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 12/2,5

sob pedido
Em stock
51 peças em stock
90,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Anel colorido azul azul
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica
Comprimento da lâmina Lc 26 mm 26 mm
Tolerância de ⌀ nominal f8 h10
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical
Série Pro Inox Master Inox

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta