Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 8/2,0

N.º do artigo: 206347 8/2,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Raio de corte R1 2 mm
Projeção L1 incl. exposição 27 mm
⌀ de exposição D1 7,5 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206347 8/2,0
EAN/GTIN 4045197852434
Número do fabricante 206347 8/2,0

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho.
Para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.

Ventaja:

Maior resistência à oxidação e dureza a quente.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 8/2,0

Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 8/2,0

sob pedido
Em stock
26 peças em stock
64,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
382 peças em stock
35,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 incl. exposição 27 mm 27 mm
Anel colorido azul verde
Comprimento total L 63 mm 63 mm
Refrigeração interior no no
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
⌀ das lâminas DC 8 mm 8 mm
Raio de corte R1 2 mm 2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta