{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 44 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206347 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852618 | |
Número do fabricante | 206347 16/2,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 16/2,0
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
105,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 44 mm | 44 mm |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | azul | verde |
⌀ de exposição D1 | 15 mm | 15,5 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | 0 / -0,03 |
Tipo | N | N |
Raio de corte R1 | 2 mm | 2 mm |