{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Raio de corte R1 | 4 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 38 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,5 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206347 12/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852588 | |
Número do fabricante | 206347 12/4,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 12/4,0
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
103,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
90,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
105,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | f8 | f8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | 0,062 mm | 0,055 mm | |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | |
Raio de corte R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |