Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 10/3,0

N.º do artigo: 206347 10/3,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Raio de corte R1 3 mm
Projeção L1 incl. exposição 32 mm
⌀ de exposição D1 9,5 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,049 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206347 10/3,0
EAN/GTIN 4045197852519
Número do fabricante 206347 10/3,0

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho.
Para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.

Ventaja:

Maior resistência à oxidação e dureza a quente.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 10/3,0

Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 10/3,0

sob pedido
Em stock
56 peças em stock
84,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
71,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
88,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
78,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN AlCrN TiAlN TiSiN
⌀ de exposição D1 9,5 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Comprimento da lâmina Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Tipo N N N N
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC
Divisão das lâminas desigual desigual desigual desigual

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta