Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 16/2,5

N.º do artigo: 206345 16/2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Raio de corte R1 2,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 44 mm
⌀ de exposição D1 15 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,086 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206345 16/2,5
EAN/GTIN 4045197852236
Número do fabricante 206345 16/2,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho.
Para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.

Ventaja:

Maior resistência à oxidação e dureza a quente.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta