{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Raio de corte R1 | 0,4 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 16 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,6 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206345 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197851932 | |
Número do fabricante | 206345 4/0,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 4/0,4
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
52,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
52,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
43,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | h10 | f8 |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Raio de corte R1 | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual |