Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 3/1,0

N.º do artigo: 206333 3/1,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
201 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D al contornear; 0,3×D al contornear
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 4 mm
Raio de corte R1 1 mm
Projeção L1 incl. exposição 14 mm
⌀ mínimo de exposição do encabadouro D5 2,7 mm
⌀ máximo de exposição do encabadouro D6 2,9 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 0,01 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 0,012 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206333 3/1,0
EAN/GTIN 4062406276201
Número do fabricante 206333 3/1,0

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
85
Aço < 1400 N/mm²
P
70
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho. Para uma vida útil excelente e desempenho de corte ideal em diferentes materiais.
Com ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Raio de corte R1
Tamanho do raio 0,1 mm – 1 mm: R1= ±0,003 mm.
Tamanho do raio > 1,0 mm: R1= ±0,005 mm.

Aplicación:

Especialmente concebida para processamento de alta velocidade na construção de moldes e ferramentas para fresagem de cópia. Excelentes resultados de fresagem a seco.

Nota:

Produto sucessor do n.º 206280.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta