{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 38 mm | |
⌀ mínimo de exposição do encabadouro D5 | 11 mm | |
⌀ máximo de exposição do encabadouro D6 | 11,8 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206333 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406276393 | |
Número do fabricante | 206333 12/1,0 |